Referencias
Ref. sustituida:NU2264-EX-M1
FAG:NU2264-EX-TB-M1
Rubix:798395502000
fabricante:0797956920000
EAN:4047643168519


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 150 mm |
Detalles de producto : NU2264-EX-TB-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, Precisión de rotación en P6
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 570 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4900000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3150000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22.749,29 € Sin IVA
/ unidad
27.526,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días