NU414-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU414-XL-M1-C3
Rubix:798031032000
fabricante:0192506730030
EAN:4026677228055
NU414-M1-C3

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU414-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, Precisión de rotación en P6.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto5970 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura42 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r255000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr285000 N
935,18 € Sin IVA
/ unidad
1131,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días