NU210-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU210-E-XL-M1-C3
Rubix:260210053008
fabricante:0190079570030
EAN:4012801393577
NU210-E-M1-C3
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU210-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto530 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,49 Sin IVA
/ unidad
252,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días