NU416-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU416-XL-M1-C3
Rubix:798489138000
fabricante:0192507460030
EAN:4012801969529
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU416-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, Precisión de rotación en P6.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x200x200 mm
Peso neto8481 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r365000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr395000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1277,13 Sin IVA
/ unidad
1545,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días