NU336-E-TB-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:NU336-E-M1-C3
FAG:NU336-E-TB-M1-C3
Rubix:798008884000
fabricante:0800590070030
EAN:4054366890580
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NU336-E-TB-M1-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Peso neto44500 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1320000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1040000 N
5918,06 € Sin IVA
/ unidad
7160,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días