NJ305-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ305-E-XL-TVP2-C3
Rubix:230305033008
fabricante:0167360280030
EAN:4012801019408
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ305-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ. . -E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo NJ
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x62x62 mm
Peso neto249 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia10100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r37500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,29 Sin IVA
/ unidad
75,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días