Referencias
FAG:N234-E-XL-M1-C3
Rubix:798017753000
fabricante:0192181330030
EAN:4012801403481


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 52 mm |
Documentos
Detalles de producto : N234-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x310x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18040 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 780000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 700000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3681,33 € Sin IVA
/ unidad
4454,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días