N222-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N222-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798081090000
fabricante:0192177900030
EAN:4012801403290
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N222-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x200x200 mm
Peso neto4850 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r365000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr345000 N
731,92 Sin IVA
/ unidad
885,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días