Referencias
Timken:LSM40BR
Rubix:798558396000
fabricante:LSM40BR
EAN:0013992029737


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 84.14 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : LSM 40 BR
Rodamiento de rodillos partido de tipo retenido (fijo) diseñado para cargas radiales y axiales.
Los rodillos están guiados sobre la pista interior por los hombros endurecidos de los anillos de fijación.
Los rodillos están guiados sobre la pista interior por los hombros endurecidos de los anillos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 84.14 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 68000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 65000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,03 € Sin IVA
/ unidad
452,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días