NU2210ETC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU22

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2210ETC3
Rubix:262210033002
fabricante:NU2210ETC3 N
EAN:00029176402937
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2210ETC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto575 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
68,95 Sin IVA
/ unidad
83,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días