NU308EWC3

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:NU308EWC3
Rubix:798111073000
fabricante:NU308EWC3 N
EAN:00029176589386
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU308EWC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto670 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,82 Sin IVA
/ unidad
76,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días