Referencias
SNR:N211EG15
Rubix:200211000106
EAN:3413520050467




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : N 211
1-row cylindrical roller bearing, non-locating bearing, separable, polyamide cage
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x100x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 666 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 94200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días