NU1032-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU1032-XL-M1-C3
Rubix:798030974000
fabricante:0167373180030
EAN:4012801392204
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1032-XL-M1-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x240x240 mm
Peso neto6000 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r355000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr290000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1210,84 Sin IVA
/ unidad
1465,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días