Referencias
NSK:NU206ET
Rubix:260206030002
fabricante:NU206ET N
EAN:00029176067877


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NU206ET
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida
Cualidades
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 199 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,51 € Sin IVA
/ unidad
41,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días