Rodamiento de bolas oscilante NSK 2210EKTN, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de rodillos a rótula 222
Ver información técnicaReferencias
NSK:2210EKTN
Rubix:798402228000
fabricante:2210EKTN N


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 2210EKTN
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK soportan las condiciones más exigentes. La formación de estos rodamientos permite soportar cargas axiales en ambas direcciones, así como importantes cargas radiales. Estos rodamientos tienen una buena estabilidad dimensional mientras soportan vibraciones, golpes y desalineaciones, y resisten el desgaste y la abrasión. Entre las mejoras de rendimiento se incluyen la rugosidad controlada de la pista de rodadura y rodillos con un tratamiento térmico especial que confieren una mayor resistencia a los golpes, así como diámetros exteriores y agujeros extraprecisos, un juego interno reducido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 525 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,45 € Sin IVA
/ unidad
68,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días