Referencias
FAG:23034-E1-XL-TVPB
Rubix:023034002008
fabricante:0190011420000
EAN:4026677832542


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : 23034-E1-XL-TVPB
Los rodamientos de rodillos esféricos están diseñados para combinar robustez, flexibilidad y durabilidad. Su estructura de doble hilera de rodillos permite soportar simultáneamente cargas radiales importantes y esfuerzos axiales en ambos sentidos. Gracias a su capacidad de autoalineación, absorben las desalineaciones al tiempo que garantizan una transmisión fluida del esfuerzo. La elección de este tipo de rodamiento resulta imprescindible cuando se trata de cargas muy pesadas sin que se requiera una precisión extrema.
Características:
Este rodamiento esférico de FAG incorpora dos hileras simétricas de rodillos que garantizan una excelente distribución de las cargas. Su jaula de poliamida, guiada por el anillo interior, ofrece una fricción interna reducida y permite alcanzar altas velocidades de rotación al reducir los rozamientos internos. El diseño abierto facilita una inspección visual rápida, mientras que la geometría interna optimizada, sin reborde central, aumenta considerablemente la capacidad de carga. Gracias al orificio cilíndrico, el montaje se simplifica y se adapta a los montajes fijos convencionales. La ausencia de juntas permite funcionar a temperaturas más elevadas, siempre que se controle adecuadamente la lubricación. Este rodamiento de rodillos esféricos también es compatible con entornos automatizados gracias a su mayor estabilidad dinámica. La tecnología X-life de Schaeffler mejora aún más el rendimiento global al optimizar las superficies de contacto y reducir las tensiones mecánicas internas.
Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra seco y requiere una lubricación periódica, con grasa o aceite, en función de las condiciones de la aplicación (velocidad, temperatura, cargas, etc.). Dispone de una ranura anular y de tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación durante el funcionamiento sin necesidad de desmontarlo. Es fundamental prestar especial atención a la limpieza durante el montaje o las intervenciones de mantenimiento. En caso de contaminación, se recomienda una limpieza rigurosa del alojamiento para preservar su rendimiento. La tecnología X-life permite espaciar los intervalos de mantenimiento gracias a una mejor retención del lubricante y a una reducción del calentamiento interno. Para un funcionamiento óptimo, la temperatura no debe superar los 120 °C de forma continua (riesgo de ablandamiento de la jaula de poliamida).
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto. Esta configuración facilita la inspección visual y simplifica el mantenimiento. Sin embargo, lo hace vulnerable al polvo, la humedad y las partículas sólidas. Por lo tanto, es preferible instalarlo en un entorno limpio o prever un sistema de protección externo. La relubricación periódica permite eliminar las impurezas y limitar el desgaste. La ausencia de juntas ofrece además la ventaja de reducir la fricción, lo que mejora la eficiencia global del sistema y permite, en última instancia, alcanzar una velocidad angular mayor.
Información sobre la Marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en tecnología de movimiento. Desde hace más de 130 años, FAG diseña rodamientos de alta precisión para la industria y el sector de la automoción. Reconocida por su rigor tecnológico y su capacidad de innovación, ofrece soluciones fiables y de alto rendimiento para responder a las exigencias industriales más complejas. Presente en más de 50 países, el grupo Schaeffler cuenta con unas 200 sedes en todo el mundo, lo que refuerza su proximidad con sus clientes y socios industriales.
Ventajas clave:
- Capacidad de carga radial y axial muy elevada gracias al diseño E1 y a la gama X-life.
- Jaula ligera de poliamida: reducción del ruido y mejor comportamiento a alta velocidad.
- Tecnología X-life: vida útil prolongada, menor desgaste y mayor eficiencia.
- Diseño abierto: inspección y mantenimiento simplificados.
- Fácil relubricación en servicio sin necesidad de desmontaje.
- Alta velocidad admisible, siempre que se garantice un buen control térmico.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de rodillos es especialmente adecuado para instalaciones fijas que requieren robustez y fiabilidad a largo plazo. Se encuentra con frecuencia en compresores de tornillo, ventiladores industriales, bombas para fluidos no corrosivos, reductores estándar y turbinas secundarias. Es ideal para entornos que requieren un funcionamiento continuo, especialmente en los sectores del tratamiento de aguas, la climatización industrial o la producción de papel, textiles y plásticos. Se integra fácilmente en los diseños existentes gracias a sus dimensiones normalizadas.
Características:
Este rodamiento esférico de FAG incorpora dos hileras simétricas de rodillos que garantizan una excelente distribución de las cargas. Su jaula de poliamida, guiada por el anillo interior, ofrece una fricción interna reducida y permite alcanzar altas velocidades de rotación al reducir los rozamientos internos. El diseño abierto facilita una inspección visual rápida, mientras que la geometría interna optimizada, sin reborde central, aumenta considerablemente la capacidad de carga. Gracias al orificio cilíndrico, el montaje se simplifica y se adapta a los montajes fijos convencionales. La ausencia de juntas permite funcionar a temperaturas más elevadas, siempre que se controle adecuadamente la lubricación. Este rodamiento de rodillos esféricos también es compatible con entornos automatizados gracias a su mayor estabilidad dinámica. La tecnología X-life de Schaeffler mejora aún más el rendimiento global al optimizar las superficies de contacto y reducir las tensiones mecánicas internas.
Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra seco y requiere una lubricación periódica, con grasa o aceite, en función de las condiciones de la aplicación (velocidad, temperatura, cargas, etc.). Dispone de una ranura anular y de tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la relubricación durante el funcionamiento sin necesidad de desmontarlo. Es fundamental prestar especial atención a la limpieza durante el montaje o las intervenciones de mantenimiento. En caso de contaminación, se recomienda una limpieza rigurosa del alojamiento para preservar su rendimiento. La tecnología X-life permite espaciar los intervalos de mantenimiento gracias a una mejor retención del lubricante y a una reducción del calentamiento interno. Para un funcionamiento óptimo, la temperatura no debe superar los 120 °C de forma continua (riesgo de ablandamiento de la jaula de poliamida).
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto. Esta configuración facilita la inspección visual y simplifica el mantenimiento. Sin embargo, lo hace vulnerable al polvo, la humedad y las partículas sólidas. Por lo tanto, es preferible instalarlo en un entorno limpio o prever un sistema de protección externo. La relubricación periódica permite eliminar las impurezas y limitar el desgaste. La ausencia de juntas ofrece además la ventaja de reducir la fricción, lo que mejora la eficiencia global del sistema y permite, en última instancia, alcanzar una velocidad angular mayor.
Información sobre la Marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, líder mundial en tecnología de movimiento. Desde hace más de 130 años, FAG diseña rodamientos de alta precisión para la industria y el sector de la automoción. Reconocida por su rigor tecnológico y su capacidad de innovación, ofrece soluciones fiables y de alto rendimiento para responder a las exigencias industriales más complejas. Presente en más de 50 países, el grupo Schaeffler cuenta con unas 200 sedes en todo el mundo, lo que refuerza su proximidad con sus clientes y socios industriales.
Ventajas clave:
- Capacidad de carga radial y axial muy elevada gracias al diseño E1 y a la gama X-life.
- Jaula ligera de poliamida: reducción del ruido y mejor comportamiento a alta velocidad.
- Tecnología X-life: vida útil prolongada, menor desgaste y mayor eficiencia.
- Diseño abierto: inspección y mantenimiento simplificados.
- Fácil relubricación en servicio sin necesidad de desmontaje.
- Alta velocidad admisible, siempre que se garantice un buen control térmico.
Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de rodillos es especialmente adecuado para instalaciones fijas que requieren robustez y fiabilidad a largo plazo. Se encuentra con frecuencia en compresores de tornillo, ventiladores industriales, bombas para fluidos no corrosivos, reductores estándar y turbinas secundarias. Es ideal para entornos que requieren un funcionamiento continuo, especialmente en los sectores del tratamiento de aguas, la climatización industrial o la producción de papel, textiles y plásticos. Se integra fácilmente en los diseños existentes gracias a sus dimensiones normalizadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1890 rpm |
| Velocidad límite | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1230000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 880000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1442,44 € Sin IVA
/ unidad
1745,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días