Referencias
SKF:24134 CC/W33
Rubix:798747421000
fabricante:36753
EAN:7316577004925


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 109 mm |
Detalles de producto : 24134 CC W33
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos SKF permite soportar cargas radiales y axiales elevadas, al tiempo que garantiza un funcionamiento fluido y estable. Gracias a su capacidad de autoalineación y a su robustez, compensa eficazmente los desalineamientos o las flexiones del eje. Este modelo es especialmente apreciado por su fiabilidad en sistemas sometidos a esfuerzos dinámicos y a altas velocidades de rotación.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está equipado con dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada, un anillo interior sin rebordes y un anillo guía flotante centrado sobre el anillo interior. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación. Gracias a sus jaulas ligeras y resistentes, este componente garantiza una distribución homogénea de las cargas radiales y axiales, en ambos sentidos. El juego radial interno estándar favorece una respuesta mecánica equilibrada, incluso a velocidades elevadas. Su diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, reduce la resistencia al rodamiento, lo que mejora el rendimiento global y permite alcanzar altas velocidades de rotación, al tiempo que limita los riesgos de sobrecalentamiento.
Mantenimiento:
Un mantenimiento regular contribuye a mantener el rendimiento y a prolongar la vida útil del producto. Su diseño abierto requiere una mayor supervisión de las condiciones de funcionamiento. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación facilita la relubricación, que debe realizarse a intervalos adecuados, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. La elección del lubricante es importante, sobre todo a altas temperaturas. Este modelo puede funcionar hasta 200 °C, siempre que se utilice un lubricante específico. Para garantizar la estabilidad, se recomienda un ajuste apretado en el eje.
Estanqueidad:
Este modelo no incorpora ninguna junta integrada. Su diseño abierto facilita la inspección y el mantenimiento, pero lo hace más vulnerable a las impurezas. El polvo, las partículas sólidas y la humedad pueden comprometer el rendimiento si no se gestionan adecuadamente. No obstante, su ranura anular y sus tres orificios en el anillo exterior favorecen la evacuación de las impurezas.
Información sobre la marca:
Fundada en 1907, SKF es una empresa sueca de renombre mundial, especializada en rodamientos, sistemas de lubricación y soluciones de mantenimiento. Presente en más de 130 países, la marca destaca por su innovación, su fiabilidad y su compromiso con el rendimiento sostenible. SKF abastece a unos cuarenta sectores industriales en todo el mundo.
Ventajas clave:
- Soporta simultáneamente cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Compensa los desalineamientos y las flexiones del eje sin pérdida de rendimiento;
- Jaulas ligeras de acero estampado adaptadas a altas velocidades de rotación;
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento;
- Sistema de lubricación integrado con ranura anular y tres orificios de lubricación;
- Apto para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C con el lubricante adecuado.
Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable se utiliza en numerosos sectores industriales en los que las cargas son elevadas y las velocidades variables. Es adecuado para cintas transportadoras, trituradoras, ventiladores industriales, bombas pesadas, equipos siderúrgicos y maquinaria agrícola. Su diseño lo hace ideal para montajes fijos y entornos en los que no se puede garantizar la alineación perfecta de los ejes. También ofrece una solución fiable en instalaciones sometidas a condiciones térmicas exigentes o a fuertes cargas dinámicas.
Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está equipado con dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada, un anillo interior sin rebordes y un anillo guía flotante centrado sobre el anillo interior. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo en el eje, lo que simplifica la instalación. Gracias a sus jaulas ligeras y resistentes, este componente garantiza una distribución homogénea de las cargas radiales y axiales, en ambos sentidos. El juego radial interno estándar favorece una respuesta mecánica equilibrada, incluso a velocidades elevadas. Su diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, reduce la resistencia al rodamiento, lo que mejora el rendimiento global y permite alcanzar altas velocidades de rotación, al tiempo que limita los riesgos de sobrecalentamiento.
Mantenimiento:
Un mantenimiento regular contribuye a mantener el rendimiento y a prolongar la vida útil del producto. Su diseño abierto requiere una mayor supervisión de las condiciones de funcionamiento. La presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación facilita la relubricación, que debe realizarse a intervalos adecuados, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. La elección del lubricante es importante, sobre todo a altas temperaturas. Este modelo puede funcionar hasta 200 °C, siempre que se utilice un lubricante específico. Para garantizar la estabilidad, se recomienda un ajuste apretado en el eje.
Estanqueidad:
Este modelo no incorpora ninguna junta integrada. Su diseño abierto facilita la inspección y el mantenimiento, pero lo hace más vulnerable a las impurezas. El polvo, las partículas sólidas y la humedad pueden comprometer el rendimiento si no se gestionan adecuadamente. No obstante, su ranura anular y sus tres orificios en el anillo exterior favorecen la evacuación de las impurezas.
Información sobre la marca:
Fundada en 1907, SKF es una empresa sueca de renombre mundial, especializada en rodamientos, sistemas de lubricación y soluciones de mantenimiento. Presente en más de 130 países, la marca destaca por su innovación, su fiabilidad y su compromiso con el rendimiento sostenible. SKF abastece a unos cuarenta sectores industriales en todo el mundo.
Ventajas clave:
- Soporta simultáneamente cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Compensa los desalineamientos y las flexiones del eje sin pérdida de rendimiento;
- Jaulas ligeras de acero estampado adaptadas a altas velocidades de rotación;
- Diseño abierto que facilita la inspección y el mantenimiento;
- Sistema de lubricación integrado con ranura anular y tres orificios de lubricación;
- Apto para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C con el lubricante adecuado.
Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable se utiliza en numerosos sectores industriales en los que las cargas son elevadas y las velocidades variables. Es adecuado para cintas transportadoras, trituradoras, ventiladores industriales, bombas pesadas, equipos siderúrgicos y maquinaria agrícola. Su diseño lo hace ideal para montajes fijos y entornos en los que no se puede garantizar la alineación perfecta de los ejes. También ofrece una solución fiable en instalaciones sometidas a condiciones térmicas exigentes o a fuertes cargas dinámicas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 109x280x280 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26370 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 109 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Velocidad límite | 1800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1860 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1270 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2535,67 € Sin IVA
/ unidad
3068,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días