Referencias
SNR:22230.EAKW33C3
Rubix:798755745000
EAN:3413520287627




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 22230EAKW33C3
Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1220000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 865000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días