24068-BEA-XL-MB1-C3
Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:24068-B-MB-C3
FAG:24068-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:024068013008
fabricante:0783050200030
EAN:4047643100212


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 180 mm |
Detalles de producto : 24068-BEA-XL-MB1-C3
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG constituye una solución ideal para aplicaciones industriales expuestas a cargas elevadas. Diseñado con una jaula maciza de una sola pieza de latón guiada por el anillo interior, cuenta con un diseño abierto que ofrece robustez, estabilidad térmica y una excelente capacidad de autoalineación.
Características:
Este rodamiento autoalineable destaca por sus dos hileras de rodillos simétricas, que permiten una compensación eficaz de las desalineaciones y las flexiones del eje. Su diseño incorpora un reborde central flotante y dos rebordes laterales rígidos, lo que garantiza una distribución homogénea de las cargas radiales y una mayor resistencia axial. La jaula de latón, resistente a los golpes y a las altas temperaturas, contribuye a la estabilidad mecánica del conjunto. El juego radial de tipo C3, superior al estándar, ofrece una mayor tolerancia a las dilataciones internas, lo que resulta ideal para aplicaciones a alta temperatura o sometidas a fuertes esfuerzos. El acabado superficial mejorado mediante la tecnología X-life reduce la fricción y permite un funcionamiento a alta velocidad.
Mantenimiento:
La relubricación se ve facilitada por la presencia de tres orificios de engrase y una ranura anular en el anillo exterior. Se recomienda un mantenimiento regular, especialmente en entornos contaminados. Es imprescindible utilizar grasas compatibles y respetar las frecuencias de mantenimiento para garantizar la longevidad del rodamiento. Antes de cualquier intervención, asegúrese de que los componentes estén limpios para limitar la entrada de partículas nocivas. El juego radial C3 permite evitar el calentamiento en caso de dilatación térmica.
Estanqueidad:
Este rodamiento presenta un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Aunque esto facilita la inspección visual y la disipación térmica, el rodamiento es más sensible a la entrada de polvo y humedad. La lubricación interna, bien distribuida a través de la ranura y los orificios, ofrece una protección parcial contra el desgaste. Un alojamiento adecuado y ciclos de relubricación frecuentes son esenciales para garantizar una durabilidad óptima.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Autoalineación para compensar las desalineaciones del eje
• Jaula maciza de latón: estabilidad mecánica y resistencia al calor
• Diseño BEA: mejor distribución de las cargas
• Tecnología X-life: menor fricción, mayor vida útil
• Relubricación sin desmontaje: mantenimiento simplificado
• Holgura C3: prevención del calentamiento interno
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es ideal para compresores pesados, motores eléctricos industriales, bombas de alto caudal y reductores de gran capacidad. Responde a las necesidades de sectores como la generación de energía, la metalurgia, la industria minera y la construcción mecánica.
Características:
Este rodamiento autoalineable destaca por sus dos hileras de rodillos simétricas, que permiten una compensación eficaz de las desalineaciones y las flexiones del eje. Su diseño incorpora un reborde central flotante y dos rebordes laterales rígidos, lo que garantiza una distribución homogénea de las cargas radiales y una mayor resistencia axial. La jaula de latón, resistente a los golpes y a las altas temperaturas, contribuye a la estabilidad mecánica del conjunto. El juego radial de tipo C3, superior al estándar, ofrece una mayor tolerancia a las dilataciones internas, lo que resulta ideal para aplicaciones a alta temperatura o sometidas a fuertes esfuerzos. El acabado superficial mejorado mediante la tecnología X-life reduce la fricción y permite un funcionamiento a alta velocidad.
Mantenimiento:
La relubricación se ve facilitada por la presencia de tres orificios de engrase y una ranura anular en el anillo exterior. Se recomienda un mantenimiento regular, especialmente en entornos contaminados. Es imprescindible utilizar grasas compatibles y respetar las frecuencias de mantenimiento para garantizar la longevidad del rodamiento. Antes de cualquier intervención, asegúrese de que los componentes estén limpios para limitar la entrada de partículas nocivas. El juego radial C3 permite evitar el calentamiento en caso de dilatación térmica.
Estanqueidad:
Este rodamiento presenta un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad integradas. Aunque esto facilita la inspección visual y la disipación térmica, el rodamiento es más sensible a la entrada de polvo y humedad. La lubricación interna, bien distribuida a través de la ranura y los orificios, ofrece una protección parcial contra el desgaste. Un alojamiento adecuado y ciclos de relubricación frecuentes son esenciales para garantizar una durabilidad óptima.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.
Ventajas clave:
• Autoalineación para compensar las desalineaciones del eje
• Jaula maciza de latón: estabilidad mecánica y resistencia al calor
• Diseño BEA: mejor distribución de las cargas
• Tecnología X-life: menor fricción, mayor vida útil
• Relubricación sin desmontaje: mantenimiento simplificado
• Holgura C3: prevención del calentamiento interno
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es ideal para compresores pesados, motores eléctricos industriales, bombas de alto caudal y reductores de gran capacidad. Responde a las necesidades de sectores como la generación de energía, la metalurgia, la industria minera y la construcción mecánica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 154800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 610 rpm |
| Velocidad límite | 1080 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6200000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3550000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.783,49 € Sin IVA
/ unidad
16.678,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h