Referencias
FAG:23972-K-MB-C3
Rubix:798654074000
fabricante:0190426630030
EAN:4012801630405


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 23972-K-MB-C3
Rodamientos de rodillos esféricos 239. . -K, dimensiones principales según DIN 635-2, con asiento cónico, conicidad 1:12
Rodamiento de rodillos esféricos 239..-K-MB, simétrico, 3 nervaduras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 800 rpm |
| Velocidad límite | 1540 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3200000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1440000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9158,27 € Sin IVA
/ unidad
11.081,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días