23156 CC W33 C3

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:23156 CC/C3W33
Rubix:798014908000
fabricante:36051
EAN:7316577308146
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura146 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23156 CC W33 C3


Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)146x460x460 mm
Peso neto95600 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior460 mm
Anchura146 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1000 rpm
Velocidad límite1300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2784 N
7010,02 Sin IVA
/ unidad
8482,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días