23264-BEA-XL-MB1-C3

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica
Referencias
FAG:23264-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:798023361000
fabricante:0798127320030
EAN:4054364175252
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura208 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23264-BEA-XL-MB1-C3


Rodamiento de rótula de dos hileras de rodillos 232..-BEA-XL-MB1, simétrico con dos bordes exteriores y disco con reborde

Información técnica


Atributos
Peso neto239300 g
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura208 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia510 rpm
Velocidad límite1060 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7000000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4650000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21.991,23 Sin IVA
/ unidad
26.609,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días