Referencias
FAG:23156-BE-XL-K
Rubix:798713577000
fabricante:0597095020000
EAN:4012802325195


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 146 mm |
Detalles de producto : 23156-BE-XL-K
Este rodamiento de rodillos oscilantes de la marca FAG está diseñado para ofrecer una solución eficaz y duradera a los sistemas sometidos a cargas pesadas. Gracias a su diseño autoalineable, compensa de forma natural las desalineaciones y flexiones del eje. Su robustez, su elevada capacidad de carga y su estabilidad dinámica lo convierten en una opción fiable para entornos industriales exigentes.
Características:
- Incorpora dos filas de rodillos simétricos, guiados para garantizar una distribución homogénea de los esfuerzos radiales y axiales.
- Diseño BE con borde central flotante sobre el anillo interior para un mejor guiado axial.
- Jaula de acero estampado que ofrece un compromiso óptimo entre baja inercia y buen comportamiento dinámico a altas revoluciones.
- Orificio cónico 1:12 que permite un posicionamiento preciso en el manguito de sujeción o el cono mecanizado, con un ajuste preciso del juego radial.
- Presencia de una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que garantiza un suministro eficaz de lubricante durante el funcionamiento.
- Diseño X-life de Schaeffler basado en una microgeometría optimizada, que permite aumentar el coeficiente de carga dinámica equivalente y reducir las tensiones de Hertz.
- Ideal para arquitecturas mecánicas estandarizadas expuestas a cargas combinadas, ya que garantiza una estabilidad funcional a largo plazo.
Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra seco, sin grasa. Por lo tanto, requiere una lubricación adecuada para la aplicación, con grasa o aceite. Se recomienda encarecidamente una relubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Los tres orificios de lubricación y la ranura anular garantizan una distribución homogénea del lubricante, al tiempo que facilitan la evacuación de las impurezas. Es imprescindible elegir un lubricante compatible con la temperatura de funcionamiento, que puede variar entre -30 °C y +200 °C.
Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos oscilantes es de diseño abierto, sin juntas de estanqueidad. Esta configuración simplifica la inspección visual y el mantenimiento, pero lo hace más sensible al polvo, la humedad y los contaminantes sólidos. Por lo tanto, la ausencia de juntas requiere un entorno de montaje limpio y prácticas de mantenimiento rigurosas. Aunque está expuesto, su sistema de lubricación limita el impacto de las intrusiones al garantizar una evacuación eficaz de las partículas.
Información sobre la Marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es un actor histórico en la tecnología de rodamientos. Fundada en 1883, es reconocida por sus innovaciones en ingeniería de precisión y su fiabilidad en los entornos industriales más complejos. Presente en más de 50 países, FAG ofrece soluciones técnicas de alta calidad a los sectores de la energía, la siderurgia, el transporte y la mecánica pesada.
Ventajas clave:
- Compensación activa de desalineaciones estáticas y dinámicas gracias a una cinemática interna optimizada.
- Optimización X-life desarrollada por Schaeffler que integra una microgeometría de contacto perfeccionada.
- Jaula estampada en chapa de acero, con inercia reducida y alta rigidez estructural.
- Anillo interior cónico 1:12 que permite un ajuste micrométrico del juego interno durante el montaje, ideal para adaptar la precarga o la flexibilidad axial en función de las condiciones de funcionamiento.
- Diseño abierto que facilita las inspecciones no destructivas y el mantenimiento predictivo, reduciendo los obstáculos para el análisis de vibraciones y la supervisión mediante termografía.
Aplicaciones:
Este rodamiento está diseñado para entornos industriales pesados que requieren una gran capacidad de carga y un funcionamiento estable. Es especialmente adecuado para reductores de alto par, rodillos de laminadoras, trituradoras, cintas transportadoras y máquinas herramienta. También se encuentra en sistemas de producción de energía, como turbinas y alternadores. Su diseño abierto y su capacidad de autoalineación lo hacen ideal en contextos sujetos a desalineaciones o cargas combinadas variables.
Características:
- Incorpora dos filas de rodillos simétricos, guiados para garantizar una distribución homogénea de los esfuerzos radiales y axiales.
- Diseño BE con borde central flotante sobre el anillo interior para un mejor guiado axial.
- Jaula de acero estampado que ofrece un compromiso óptimo entre baja inercia y buen comportamiento dinámico a altas revoluciones.
- Orificio cónico 1:12 que permite un posicionamiento preciso en el manguito de sujeción o el cono mecanizado, con un ajuste preciso del juego radial.
- Presencia de una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que garantiza un suministro eficaz de lubricante durante el funcionamiento.
- Diseño X-life de Schaeffler basado en una microgeometría optimizada, que permite aumentar el coeficiente de carga dinámica equivalente y reducir las tensiones de Hertz.
- Ideal para arquitecturas mecánicas estandarizadas expuestas a cargas combinadas, ya que garantiza una estabilidad funcional a largo plazo.
Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra seco, sin grasa. Por lo tanto, requiere una lubricación adecuada para la aplicación, con grasa o aceite. Se recomienda encarecidamente una relubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Los tres orificios de lubricación y la ranura anular garantizan una distribución homogénea del lubricante, al tiempo que facilitan la evacuación de las impurezas. Es imprescindible elegir un lubricante compatible con la temperatura de funcionamiento, que puede variar entre -30 °C y +200 °C.
Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos oscilantes es de diseño abierto, sin juntas de estanqueidad. Esta configuración simplifica la inspección visual y el mantenimiento, pero lo hace más sensible al polvo, la humedad y los contaminantes sólidos. Por lo tanto, la ausencia de juntas requiere un entorno de montaje limpio y prácticas de mantenimiento rigurosas. Aunque está expuesto, su sistema de lubricación limita el impacto de las intrusiones al garantizar una evacuación eficaz de las partículas.
Información sobre la Marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es un actor histórico en la tecnología de rodamientos. Fundada en 1883, es reconocida por sus innovaciones en ingeniería de precisión y su fiabilidad en los entornos industriales más complejos. Presente en más de 50 países, FAG ofrece soluciones técnicas de alta calidad a los sectores de la energía, la siderurgia, el transporte y la mecánica pesada.
Ventajas clave:
- Compensación activa de desalineaciones estáticas y dinámicas gracias a una cinemática interna optimizada.
- Optimización X-life desarrollada por Schaeffler que integra una microgeometría de contacto perfeccionada.
- Jaula estampada en chapa de acero, con inercia reducida y alta rigidez estructural.
- Anillo interior cónico 1:12 que permite un ajuste micrométrico del juego interno durante el montaje, ideal para adaptar la precarga o la flexibilidad axial en función de las condiciones de funcionamiento.
- Diseño abierto que facilita las inspecciones no destructivas y el mantenimiento predictivo, reduciendo los obstáculos para el análisis de vibraciones y la supervisión mediante termografía.
Aplicaciones:
Este rodamiento está diseñado para entornos industriales pesados que requieren una gran capacidad de carga y un funcionamiento estable. Es especialmente adecuado para reductores de alto par, rodillos de laminadoras, trituradoras, cintas transportadoras y máquinas herramienta. También se encuentra en sistemas de producción de energía, como turbinas y alternadores. Su diseño abierto y su capacidad de autoalineación lo hacen ideal en contextos sujetos a desalineaciones o cargas combinadas variables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 146 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 790 rpm |
| Velocidad límite | 1420 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4200000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2750000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7839,58 € Sin IVA
/ unidad
9485,89 € IVA incluido
Entregado normalmente en ( 2 ) días