22205-E1-XL-C3

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica

Referencias

FAG:22205-E1-XL-C3
Rubix:022205003008
fabricante:0167032510030
EAN:4026677808004
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22205-E1-XL-C3


Equipado con la tecnología X-life desarrollada por FAG, este rodamiento esférico de rodillos garantiza una vida útil prolongada, una reducción de la fricción y un rendimiento optimizado.

Características:
- Dos hileras de rodillos simétricas: garantizan una distribución homogénea de las cargas y una buena estabilidad durante el funcionamiento.
- Jaula de chapa de acero estampada: ligera y resistente, garantiza un buen comportamiento bajo cargas dinámicas y permite un funcionamiento fluido a alta velocidad.
- Diseño abierto sin reborde central: optimiza la geometría interna para una mayor capacidad de carga.
- Orificio cilíndrico: facilita el montaje directo en el eje, sin necesidad de anillos ni casquillos intermedios.
- Tecnología X-life: mejora la calidad de las superficies de contacto, reduce la fricción y prolonga significativamente la vida útil del rodamiento al mejorar la circulación del lubricante.
- Holgura radial interna ampliada (C3): absorbe las dilataciones térmicas y reduce el riesgo de sobrecalentamiento en funcionamiento continuo.
- Adaptado a velocidades elevadas: gracias a su diseño optimizado y al cuidado acabado de los componentes rodantes.
- Comportamiento eficaz bajo esfuerzos combinados: soporta tanto cargas radiales elevadas como cargas axiales en ambos sentidos.

Mantenimiento:
La lubricación es imprescindible para garantizar la durabilidad de este rodamiento de rótula. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que permite una relubricación eficaz sin necesidad de desmontarlo. Esta configuración favorece una distribución homogénea del lubricante y facilita la evacuación de impurezas. Se recomienda una lubricación periódica, especialmente en entornos contaminados. Las temperaturas admisibles oscilan entre –30 °C y +200 °C, siempre que se utilice un lubricante adecuado.

Estanqueidad:
La ausencia de juntas de estanqueidad hace que este rodamiento de rodillos esféricos sea vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo, la humedad o las partículas sólidas. Por lo tanto, es imprescindible garantizar una protección externa eficaz en entornos sucios o expuestos. Es necesaria una lubricación rigurosa y frecuente para evitar la entrada de contaminantes y mantener el rendimiento a lo largo del tiempo.
Por otra parte, este diseño abierto facilita la inspección visual y simplifica el mantenimiento. La ausencia de juntas reduce la resistencia al rodamiento, lo que permite un funcionamiento a velocidades más elevadas. La configuración abierta también permite una relubricación directa y eficaz durante el uso.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, reconocido mundialmente por su experiencia en rodamientos de precisión. Con más de 130 años de historia, FAG es sinónimo de innovación, calidad y rendimiento en los sectores industrial y de la automoción. Gracias a su tecnología X-life, FAG optimiza la vida útil de sus productos al tiempo que reduce las necesidades de mantenimiento. Su experiencia está al servicio de la excelencia técnica.

Ventajas clave:
- Capacidad de carga radial y axial muy elevada.
- Diseño X-life: cargas más elevadas, vida útil prolongada y fricción reducida.
- Fácil relubricación en funcionamiento gracias a los orificios integrados.
- Adecuado para altas velocidades de rotación.
- Funcionamiento estable bajo cargas variables y a altas temperaturas.

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos es ideal para reductores mecánicos, transportadores industriales, ventiladores, bombas, compresores y ejes secundarios de máquinas rotativas. Es adecuado para entornos industriales generales, manipulación de materiales, procesamiento de materiales y agricultura. Su resistencia a cargas elevadas y su estabilidad lo convierten en una solución fiable para montajes fijos sometidos a esfuerzos importantes y continuos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x52x52 mm
Peso neto155 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia9200 rpm
Velocidad límite14400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r42500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48500 N
113,36 € Sin IVA
/ unidad
137,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días