Rodamiento para husillos de precisión RHP 7205CTRDULP3, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento de husillo RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7205CTRDULP3
Rubix:007205730009
fabricante:7205CTRDULP3 R
EAN:00029176617119


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 7205CTRDULP3
Rodamiento de husillo RHP
RHP PRECISION ANGULAR CONTACTS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series (super precision angular contact) |
| Material | chrome steel (sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.128 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,34 € Sin IVA
/ unidad
183,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días