Rodamiento de bolas ranurado SNR 6207F600, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6207F600
Rubix:006207600106
EAN:3413520130497
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6207 F 600


TOPLINE rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa metálica, abierto, para aplicación a 350°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x84x27 mm
Peso neto280 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad límite80 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10 N
Peso0.27 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,94 Sin IVA
/ unidad
65,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas