Rodamiento de bolas ranurado FAG 6324-M-C3, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6324-M-C3
Rubix:006324093008
fabricante:0191119400030
EAN:4012801206051
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6324-M-C3


Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG destaca por su jaula de latón y su juego radial C3. Esta jaula de latón garantiza una mayor resistencia a los golpes y a las altas temperaturas, y su juego radial C3 permite compensar las dilataciones térmicas al tiempo que reduce la fricción, lo que mejora el rendimiento a altas velocidades. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, este rodamiento es ideal para aplicaciones que exigen precisión y robustez. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que minimiza la fricción interna.

Características:
Este rodamiento de bolas cuenta con una jaula de latón, que garantiza una resistencia óptima a las variaciones de temperatura y a las cargas elevadas. Aporta una mayor estabilidad bajo cargas intensas y reduce el desgaste al limitar las deformaciones bajo tensión. Este diseño garantiza una mayor durabilidad y una mayor fiabilidad en aplicaciones exigentes. Por su parte, su holgura radial interna C3 permite absorber las dilataciones térmicas al tiempo que reduce la fricción, lo que favorece una alta velocidad de rotación. Funciona sin juntas, lo que facilita su mantenimiento y reduce la fricción. Está especialmente indicado para sistemas que requieren una refrigeración eficaz o un acceso directo a los componentes.

Mantenimiento:
Una lubricación regular es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento. Se recomienda utilizar una grasa o un aceite compatible con el entorno de funcionamiento para limitar el desgaste. Deben realizarse inspecciones periódicas para comprobar el estado de la lubricación, los niveles de ruido y la presencia de posibles vibraciones. Durante las operaciones de mantenimiento debe llevarse a cabo una limpieza minuciosa para evitar cualquier contaminación.

Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo o los líquidos. Sin embargo, este diseño abierto facilita el mantenimiento y permite una refrigeración eficaz. Se recomienda utilizarlo en entornos limpios y controlados para garantizar su rendimiento a largo plazo. Es necesaria una lubricación adecuada para compensar la falta de protección frente a los agentes externos.

Información sobre la marca:
FAG, perteneciente al grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado. Su experiencia tecnológica le permite ofrecer productos fiables, diseñados para satisfacer las exigencias de los sectores industrial y de la automoción. La innovación y el dominio de los materiales permiten que los rodamientos FAG ofrezcan una gran durabilidad y una resistencia optimizada a las condiciones más exigentes.

Ventajas clave:
- Excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones gracias a la jaula de latón;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la refrigeración;
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad gracias al juego radial C3;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Buena tolerancia a las dilataciones térmicas para una mayor estabilidad.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas es ideal para motores eléctricos, bombas industriales y sistemas de transporte. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, ventiladores industriales y equipos agroalimentarios. Su adaptabilidad a las condiciones térmicas y a las altas velocidades lo convierte en una opción preferida para aplicaciones aeronáuticas, marítimas y agrícolas. Este producto también encuentra su lugar en equipos médicos y electrodomésticos, donde la precisión y la fiabilidad son esenciales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x260x260 mm
Peso neto14780 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite4550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r195000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr225000 N
1527,78 € Sin IVA
/ unidad
1848,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas