Rodamiento de bolas ranurado FAG 6014-Z, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6014-Z
Rubix:798207517000
fabricante:0190939260000
EAN:4054372715518
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6014-Z


Los rodamientos de bolas son componentes esenciales en numerosos ámbitos. Su diseño sencillo e ingenioso los hace versátiles y robustos. Ofrecen un alto rendimiento en aplicaciones a altas velocidades.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas con jaula de chapa de acero es fácil de montar y requiere poco mantenimiento. El deflector mejora considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retiene el lubricante e impide la entrada de impurezas.

Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG es de origen alemán y se ha consolidado rápidamente como líder del mercado.

Cualidades

• Diseño sencillo.
• Funcionamiento robusto.
• Bajo par de fricción.
• Soporte de cargas radiales y axiales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x110x110 mm
Peso neto632 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie60..-z
Materialacero
Velocidad de referencia6800 rpm
Velocidad límite8600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,15 Sin IVA
/ unidad
104,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas