Rodamiento de bolas ranurado NSK 6406ZZC3**, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 64
Ver información técnicaReferencias
NSK:6406ZZC3**
Rubix:798070634000
fabricante:6406ZZC3
EAN:0029176780097


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6406ZZC3
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6406.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,50 € Sin IVA
/ unidad
73,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días