Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB2025SUHP3, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB2025SUHP3
Rubix:002025100009
fabricante:BSB2025SUHP3 R
EAN:00747023094943

Detalles de producto : BSB2025SUHP3 SRIY5
Rodamientos de bolas de contacto angular para apoyo en husillos de bolas
Rodamiento BSB2025, Dimensiones ISO 02, 60º de Angulo de Contacto, Precarga Elevada, Precisión P3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Anchura | 15 mm |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,35 € Sin IVA
/ unidad
215,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
