Rodamiento para husillos de precisión RHP 7013A5TRDULP4, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 36 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7013A5TRDULP4
Rubix:007013734009
fabricante:7013A5TRDULP4 R
EAN:00747023143351


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7013A5TRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 874 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision angular contact |
| Material | bearing steel (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.91 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,01 € Sin IVA
/ unidad
377,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días