Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3314MC3, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 63.5 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera NSK: Serie 3314
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
Detalles de producto : 3314MC3
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 25 y 32 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una variedad de montajes de jaula en poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Las pruebas al 100% aseguran la total calidad del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 63.5 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 3314.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | latón |
| Ángulo | 32 ° |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
- Entrega estimada (15) días