Rodamiento de bolas oscilante FAG 1309-K-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas autoalineable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:1309-K-TVH-C3>N
Rubix:001309013008
fabricante:0975452790030
EAN:4064327867193




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1309-K-TVH-C3>N
Rodamiento de bolas autoalineable 13. . -TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 13 |
| Material | poliamida pa66 reforzada con fibra de vidrio (jaula) |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,31 € Sin IVA
/ unidad
123,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h