ZARF3590-L-TV-A

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:ZARF3590-L-TV-A
Rubix:822703589022
fabricante:0016824150000
EAN:4012802440058
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZARF3590-L-TV-A


Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF..-L, de doble efecto, atornillable, anillo de eje largo

Información técnica


Atributos
Peso neto1134 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura70 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Carga dinámica básica, radial - Cr26000 N
Seriezarf..-l-tv
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r47000 N
Carga estática básica, axial - C0a148000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca56000 N
1528,78 € Sin IVA
/ unidad
1849,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días