Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ218-XL-N2-TVP, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 30 mm

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Ver información técnica

Referencias

FAG:QJ218-XL-N2-TVP
Rubix:798365901000
fabricante:0192610710000
EAN:4012801267632
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ218-XL-N2-TVP


Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ2..-XL-N2-TVP, X-life, ranuras de sujeción, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto2350 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3750 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr189000 N
Carga estática básica, radial - C0r198000 N
414,62 € Sin IVA
/ unidad
501,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas