Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ316-N2-MPA-C3, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
FAG:QJ316-N2-MPA-C3
Rubix:799034146000
fabricante:0167426130030
EAN:4012801268301


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : QJ316-N2-MPA-C3
Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ3..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ3..-N2-MPA, ranuras de retención, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3750 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 226000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 220000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,44 € Sin IVA
/ unidad
718,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días