Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ322-N2-MPA, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 50 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
FAG:QJ322-N2-MPA
Rubix:295322000008
fabricante:0190052610000
EAN:4012801237949


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : QJ322-N2-MPA
Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ3..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ3..-N2-MPA, ranuras de retención, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12200 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2700 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 345000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 415000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1837,28 € Sin IVA
/ unidad
2223,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días