Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ315-XL-N2-MPA-C3, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm

Rodamiento con cuatro puntos de contacto

Ver información técnica

Referencias

FAG:QJ315-XL-N2-MPA-C3
Rubix:798715071000
fabricante:0167426050030
EAN:4012801268271
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ315-XL-N2-MPA-C3


Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ3..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, ranuras de sujeción, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3856 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3900 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr229000 N
Carga estática básica, radial - C0r204000 N
588,20 € Sin IVA
/ unidad
711,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas