Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ236-N2-MPA, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 180 mm | Anchura: 52 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
FAG:QJ236-N2-MPA
Rubix:798652316000
fabricante:0167423700000
EAN:4012801013826


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : QJ236-N2-MPA
Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ2..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ2..-N2-MPA, ranuras de retención, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x320x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19600 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1870 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 435000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 680000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3764,00 € Sin IVA
/ unidad
4554,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días