Rodamiento con cuatro caminos de rodadura SKF QJ 212 N2PHAS/C2L, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 22 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:QJ 212 N2PHAS/C2L
Rubix:798762015000
fabricante:204155
EAN:7316572282847
SKF FOUR-POINT CONTACT BEARING QJ 212 N2/PHAS/C2L
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : QJ 212 N2PHAS/C2L


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto con ranuras de fijación pueden admitir cargas axiales altas en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales. El aro exterior, con montaje de bola y jaula, puede montarse por separado de las dos mitades del aro interior. Las ranuras de fijación pueden usarse para evitar que el aro exterior gire.

Cualidades

- Capacidad para altas velocidades
- Admiten elevadas cargas axiales en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales
- Requieren un espacio axial considerablemente menor que los rodamientos de bolas de contacto angular de dos hileras.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x110x110 mm
Peso neto827,7 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientoc2
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Velocidad de referencia8500 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr96500 N
Carga estática básica, radial - C0r93000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,98 Sin IVA
/ unidad
384,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas