Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ215-XL-MPA, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
FAG:QJ215-XL-MPA
Rubix:295215000008
fabricante:0192608490000
EAN:4012801267465


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : QJ215-XL-MPA
Cojinete de cuatro puntos de contacto QJ2..-XL-MPA, X-life, jaula de latón macizo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1468 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4550 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 123000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 122000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,28 € Sin IVA
/ unidad
427,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días