81215-TV

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:81215-TV
Rubix:822421500022
fabricante:0003616820000
EAN:4012802421095
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 81215-TV


Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x110x110 mm
Peso neto800 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Carga dinámica básica, axial - Ca172000 N
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia1210 rpm
Velocidad límite3150 rpm
Carga estática básica, axial - C0a500000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,55 Sin IVA
/ unidad
251,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días