Referencias
INA:K81214-TV/0-8
Rubix:822421402022
fabricante:0005915489064
EAN:4012802046625




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : K81214-TV/0-8
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 812. . -M, de una hilera
Corona axial de rodillos cilíndricos K812, de simple efecto, combinable con discos axiales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x105x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 203 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 187000 N |
| Serie | k812..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 1130 rpm |
| Velocidad límite | 3250 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 550000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,12 € Sin IVA
/ unidad
109,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h