Referencias
NSK:29352M
Rubix:799050608000
fabricante:29352M N
EAN:0029176011061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 95 mm |
Detalles de producto : 29352M
Aplicaciones
Aplicaciones de cargas pesadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7120,61 € Sin IVA
/ unidad
8615,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días