Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF2575-2RS-PE, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:ZKLF2575-2RS-PE
Rubix:824825755022
fabricante:0021540130000
EAN:4012802078695
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLF2575-2RS-PE


Rodamiento axial de bolas de contacto angular ZKLF..-2RS-PE, de doble efecto, atornillable

Información técnica


Atributos
Peso neto715 g
Anchura28 mm
Seriezklf..-2rs-pe
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior75 mm
Carga estática básica, axial - C0a55000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca27500 N
Juntados sellos de goma
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,04 Sin IVA
/ unidad
776,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas