Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7201 BEGBP, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 10 mm

72.. Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7201 BEGBP
Rubix:798791919000
fabricante:86832
EAN:7316570794335
SKF ANGULAR CONTACT BALL BEARING SINGLE ROW 7201 BEGBP

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7201 BEGBP


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x32x32 mm
Peso neto35,6 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r3800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7610 N
68,76 € Sin IVA
/ unidad
83,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas