Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS7016-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS7016-E-T-P4S-UL
Rubix:798493306000
fabricante:0384392470000
EAN:4012801483407
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS7016-E-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HCS70..-E ajustados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas cerámicas, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HCS70..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de presión α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto867 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Seriehcs70..-e-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r19700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28500 N
1752,34 € Sin IVA
/ unidad
2120,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas