Rodamiento para husillos de precisión FAG HC71924-E-T-P4S-UL, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HC71924-E-T-P4S-UL
Rubix:798643371000
fabricante:0384678520000
EAN:4012801616423
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HC71924-E-T-P4S-UL


Los rodamientos X-life ultra han sido diseñados para las máximas exigencias de velocidad y carga. Son rodamientos híbridos con anillos fabricados con Cronidur 30, un acero inoxidable con alto contenido en nitrógeno. En comparación con el acero para rodamientos convencional 100Cr6, Cronidur 30 presenta una estructura sustancialmente más fina, lo que garantiza un funcionamiento más frío y una mayor presión de contacto admisible. Las pruebas de vida a la fatiga del material superaron en tal medida los valores calculados que puede considerarse prácticamente a prueba de fallos en el campo de aplicación. En condiciones de fricción mixta, este acero también duró hasta 10 veces más que el material estándar 100Cr6. Asimismo, este acero es significativamente superior a los aceros convencionales para rodamientos en cuanto a resistencia a la compresión hertziana, resistencia a la corrosión y dureza en caliente. En comparación con los rodamientos convencionales, la mayor vida útil de los ultra rodamientos X-life contribuye enormemente a reducir los costes del sistema. En principio, todos los diseños de rodamientos para husillos están disponibles como rodamientos X-life ultra. Para aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento de los Rodamientos X-life ultra,la estructura que rodea la disposición de los rodamientos debe diseñarse adecuadamente.
Rodamientos de husillo de alta velocidad HC719..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1166 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Seriehc719..-e-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33500 N
3523,35 Sin IVA
/ unidad
4263,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas