Referencias
Robusta:Ricino-43
Rubix:798510334000



Documentos
Detalles de producto : BOTA T-43 RICINO S3+CI+SRC
Calzado para exterior.
Bota de caña baja fabricada con piel serraje nobuck hidrofugado. Construida sobre una suela de poliuretano de doble densidad.
Diseño biomecánico, basado en las cualidades del calzado profesional de atletismo, proporcionando así al trabajador un gran confort sumado a la seguridad.
Incluye puntera de seguridad no metálica y plantilla anti perforación textil.
Bota cómoda, ligera y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan una actividad industrial.
Normativa: EN20345.
S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL.
Bota de caña baja fabricada con piel serraje nobuck hidrofugado. Construida sobre una suela de poliuretano de doble densidad.
Diseño biomecánico, basado en las cualidades del calzado profesional de atletismo, proporcionando así al trabajador un gran confort sumado a la seguridad.
Incluye puntera de seguridad no metálica y plantilla anti perforación textil.
Bota cómoda, ligera y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan una actividad industrial.
Normativa: EN20345.
S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL.
S3+CI+SRC NO METAL TEXTIL
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | ante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,45 € Sin IVA
/ unidad
71,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43
