BOTA T-37 B0177A CHESTER TOP NEGRO/VERDE S3 SRC
Zapatos PORTWEST B0177 CHESTER S3 SRC
Ver información técnicaReferencias
Base Protection:CA-B0177-0WA 37
Rubix:799201119000
fabricante:CA-B0177-0WA 37
EAN:8054633499511

Detalles de producto : BOTA T-37 B0177A CHESTER TOP NEGRO/VERDE S3 SRC
Estos zapatos de seguridad mixtos CHESTER S3 SRC son la opción perfecta para actividades profesionales que requieren una protección duradera y cómoda para los pies.
Características Estos zapatos de seguridad mixtos CHESTER S3 SRC presentan un diseño robusto. La parte superior está fabricada en piel Nabutek, que resiste los desgarros y tirones. Disponen de un forro SmellStop para evitar problemas de olores. También incorporan una suela antifatiga Airtech de densidad única.
Especificaciones Estos zapatos ofrecen una resistencia óptima al calor y una protección adecuada contra los riesgos de perforación, abrasión y electricidad estática gracias al inserto de tejido balístico Fresh'n Flex. Este tejido también hace que los zapatos sean resistentes al agua. Tienen una puntera de acero con una resistencia a la compresión de 15 kN y una resistencia a los golpes de 200 julios.
Normas Conforme a la norma EN ISO 20345: 2012, estos zapatos de seguridad cumplen las normas de calidad y seguridad industriales. Instrucciones de uso Para que estos zapatos de seguridad duren el mayor tiempo posible, recomendamos utilizar cepillos suaves y agua para limpiarlos.
También se recomienda guardarlos en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente para preservar su rendimiento. Información sobre la marca Base Protection es una marca reconocida por su experiencia en el diseño de calzado de seguridad que combina comodidad y rendimiento. Gracias a tecnologías innovadoras como la suela Airtech, la marca ofrece productos que alivian la presión sobre los pies al tiempo que proporcionan una protección óptima. El uso de materiales de calidad y el diseño ergonómico hacen de Base Protection la elección preferida de los profesionales que buscan un calzado que combine seguridad y bienestar en el lugar de trabajo.
Características Estos zapatos de seguridad mixtos CHESTER S3 SRC presentan un diseño robusto. La parte superior está fabricada en piel Nabutek, que resiste los desgarros y tirones. Disponen de un forro SmellStop para evitar problemas de olores. También incorporan una suela antifatiga Airtech de densidad única.
Especificaciones Estos zapatos ofrecen una resistencia óptima al calor y una protección adecuada contra los riesgos de perforación, abrasión y electricidad estática gracias al inserto de tejido balístico Fresh'n Flex. Este tejido también hace que los zapatos sean resistentes al agua. Tienen una puntera de acero con una resistencia a la compresión de 15 kN y una resistencia a los golpes de 200 julios.
Normas Conforme a la norma EN ISO 20345: 2012, estos zapatos de seguridad cumplen las normas de calidad y seguridad industriales. Instrucciones de uso Para que estos zapatos de seguridad duren el mayor tiempo posible, recomendamos utilizar cepillos suaves y agua para limpiarlos.
También se recomienda guardarlos en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente para preservar su rendimiento. Información sobre la marca Base Protection es una marca reconocida por su experiencia en el diseño de calzado de seguridad que combina comodidad y rendimiento. Gracias a tecnologías innovadoras como la suela Airtech, la marca ofrece productos que alivian la presión sobre los pies al tiempo que proporcionan una protección óptima. El uso de materiales de calidad y el diseño ergonómico hacen de Base Protection la elección preferida de los profesionales que buscan un calzado que combine seguridad y bienestar en el lugar de trabajo.
Cualidades
Además de su durabilidad, estos zapatos de seguridad son famosos por su comodidad, gracias a la suela antifatiga AirTech. Flexible y ligera, esta suela se adapta a todo tipo de superficies, garantizando una estabilidad óptima. También son muy resistentes al deslizamiento, lo que garantiza una marcha segura y equilibrada. Además, el forro antibacteriano SmellStop contribuye a crear un entorno saludable para tus pies, limitando los malos olores.
Aplicaciones
Estos zapatos de seguridad son ideales para campos tan diversos como la ingeniería mecánica, el acabado de edificios, la industria ligera y la logística. Gracias a su calidad y durabilidad, son una elección inteligente para una seguridad óptima en el lugar de trabajo.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,59 € Sin IVA
/ unidad
72,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
